Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FASP550BL | CABLOFIL

CABLOFIL | FASP550BL | FAS PROFILE WALL MOUNTING, 22" (550MM) LONG, FINISH: BLACK PAINTED

  • Réf. fabricant FASP550BL
  • PART #353255
Components: HARDWARE
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: WIRE BASKET
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires