Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FASTMPB12 | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FASTMPB12 | Fiber, Adapter, St-St, Smp, P-Bz, Clipmt, 12/Pk

  • Réf. fabricant FASTMPB12
  • PART #201944
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Type: COUPLER / ADAPTER
Description

ST Simplex Adapter, Phosphur Bronze; Bulkhead mount, Double D Diameter Hole 0.38", flat 0.31" - Black Oxide with Yellow Dust Covers, 12 per pack

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires