Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FB-1612-70-C | BATKO

BATKO | FB-1612-70-C | DOME PENDANT INDOOR VANDAL/ IMPACT RESISTANT CLEAR FOR SONY EVI-D70

  • Réf. fabricant FB-1612-70-C
  • PART #346420
Environment Type: INDOOR
Housing Style: DOME
Mounting Parameter: CAMERA HOUSING
Mounting Type: PENDANT
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires