Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FBC2X2BL | PANDUIT

PANDUIT | FBC2X2BL | Coupler, 2" x 2" (50mm x 50mm), FiberRunner, Black

  • Réf. fabricant FBC2X2BL
  • PART #265947
Components: COUPLERS / JUNCTIONS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Pre-assembled coupler quickly joins two sections of hinged channel and/or fittings. Mechanically attaches without tightening bolts. Bolts release using 5/16" nut driver to allow coupler to be removed if necessary.

Caractéristiques
  • Pre-assembled to provide fast mechanical assembly of components
  • No tools required for installation; bolts loosen for component disassembly
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires