Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FC02U-S | ORTRONICS

ORTRONICS | FC02U-S | 2U rack mount fiber cabinet for splice applications

  • Réf. fabricant FC02U-S
  • PART #355857
Loaded: UNLOADED
Spliced Fibers: 144
Type: RACK MOUNT
Description

The 2U (3.50" high) fiber cabinet for splice applications is optimized for integration with the Mighty Mo 6 rack system (OR-MM6710, OR-MM6810 & Seismic Rack OR-MM6710S) with 10.5" channel depth. Each fiber cabinet accepts up to 12 splice trays (144 fibers).

Caractéristiques
  • 19" (483 mm) deep cabinet chassis
  • Large cable entry port in rear of cabinet
  • Fiber tray slides forward
  • Fiber tray slides rearward
  • Optimized hook/loop lances embedded in fiber tray
  • Comes with patented snap-in fiber management clips
  • Large patch cord exit ports at front of cabinet
  • Adapter panel face positioned to optimize patch cord management
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires