Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FC04U-P | ORTRONICS

ORTRONICS | FC04U-P | 4U Rack Mount Fiber Cabinet for Patching Applications

  • Réf. fabricant FC04U-P
  • PART #323611
Loaded: UNLOADED
Type: RACK MOUNT
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 19" (483 mm) deep cabinet chassis
  • Large cable entry port in rear of cabinet
  • Fiber tray slides forward
  • Fiber tray slides rearward
  • Optimized hook/loop lances embedded in fiber tray
  • Comes with patented snap-in fiber management clips
  • Large patch cord epor
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires