Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FC1-LC-MM-B80 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | FC1-LC-MM-B80 | Fiber, Connector, Multimode, 50/125 & 62.5/125, LC, Simplex, Buffered, White Boot, Beige Connector, Epoxy Polish

  • Réf. fabricant FC1-LC-MM-B80
  • PART #263625
Connector Type: LC
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
Description

Siemon LC products offer all the benefits of SC and ST connections in a Small Form Factor (SFF), high-density design. LC adapter products are compatible with our popular MAX, CT, FOB, and SM work area and telecommunications room products, providing a wide variety of installation options. LC connectors take just 2 minutes to terminate, using the Siemon LightSpeed Termination Kit.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires