Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FC1-SA-MM-B80 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | FC1-SA-MM-B80 | Fiber, Connector, Multimode, 50/125 & 62.5/125, ST, Simplex, Buffered, Beige Boot, Metal Connector, Epoxy Polish

  • Réf. fabricant FC1-SA-MM-B80
  • PART #210771
Connector Type: ST-COMPATIBLE
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: NOT DECLARED
Description

The ST connector employs a rugged metal bayonet coupling ring with radial ramps which facilitate engagement to the studs of the mating adapter. Two ST connectors are available for jacketed fiber, one with a beige boot and one with a black boot. The two colors enable easy identification of the fibers when terminating individual connectors to form a duplex jumper.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires