Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FC1-SC-MM-B80 | SIEMON COMPANY

SIEMON COMPANY | FC1-SC-MM-B80 | Fiber, Connector, Multimode, 50/125 & 62.5/125, SC, Simplex, Buffered, Beige Boot, Beige Connector, Epoxy Polish

  • Réf. fabricant FC1-SC-MM-B80
  • PART #245581
Connector Type: SC
Fiber Type: OM1/OM2/OM3/OM4 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
Description

SC simplex connectors employ an outer housing that is color-coded in accordance with TIA/EIA-568-B.3 and ISO/IEC 11801 Ed2.0 requirements (beige for multimode and blue for single-mode).

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires