Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FC12SCSP5Y | PANDUIT

PANDUIT | FC12SCSP5Y | 12-fiber Cassette W/6 Duplex S Connectors Single-mode W/12 SC Pigtial

  • Réf. fabricant FC12SCSP5Y
  • PART #419060
Fiber Count: 12
Description

Six SC duplex adapters to 5 meter pigtail; 12-fiber pre-terminated pigtail cassette; single-mode (OS1/OS2) fiber.

Caractéristiques
  • Compatible with Opticom(TM) and Opticom(TM) HD Enclosures, Trays, Drawers and Patch Panels
  • Low insertion loss of 1.0 dB typical; 1.5 dB max. per cassette; ensures system meets IEEE 802.3ae max. channel loss specification of <2.6 dB
  • Significantly reduce installation time and labor by eliminating field connector terminations
  • Factory terminated, assembled and 100% tested
  • Insertion loss and return loss data provided on every fiber cassette
  • Lifetime traceability of test data to a Q.C. number on each fier cassette
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires