Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FC3U06LDMM | BELDEN

BELDEN | FC3U06LDMM | FiberExpress Ultra Pre-Terminated Cassette, 12 Fibers, LC duplex-MPO Multimode, OM3

  • Réf. fabricant FC3U06LDMM
  • PART #421156
Connector Type: LC - MPO
Fiber Type: OM3
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: MODULES
Description

Suitable for FiberExpress Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room, Data Centers.

Front Connection: 1in Pullout

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires