Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FC6-12-3Y | PANDUIT

PANDUIT | FC6-12-3Y | Fiber Cassette 62.5µm 12-Fiber 12 Duplex SC-MPO

  • Réf. fabricant FC6-12-3Y
  • PART #372720
Connector Type: MPO / MTP
Fiber Type: OM1 MULTIMODE
RoHS Compliant: YES
Description

Six SC duplex adapters to one male MPO*; 12-fiber pre-terminated MPO* cassette provides low insertion loss of 1.0 dB max. per fiber; 62.5/125µm (OM1) fiber.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires