Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FCBR-002 | ORTRONICS

ORTRONICS | FCBR-002 | Top mount cable retention bracket for 2U, 3U and 4U rack mount fiber cabinets

  • Réf. fabricant FCBR-002
  • PART #336501
Cable Management Type: CABLE RINGS/LOOPS
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Cable retention bracket providing lances and hook/loop fasteners is designed for use when installing backbone cables from above fiber cabinet. Mounts to top inside rear of fiber cabinet to provide robust fastening point for incoming backbone cables. Suitable for use with 2U, 3U and 4U rack mount fiber cabinets.

Caractéristiques
  • Mounts quickly and securely to inside of cabinet cover
  • Provides several hook/loop slots
  • Hook/loop straps and nylon/elastic stop nuts provided
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires