Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FCLCSM | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FCLCSM | Fiber, Connector, LC, Sm, 900µm, 6Pk

  • Réf. fabricant FCLCSM
  • PART #366922
Connector Type: LC
Fiber Type: OS1 SINGLE-MODE
RoHS Compliant: YES
Description

Adhesive Connector, LC Single-mode; (900 only) compatible with Heat Cure Epoxy or Fast-Cure Anaerobic Adhesive Termination. Insertion loss: 0.5 dB typical, 0.75dB max; Single-mode return loss: 26 dB minimum. Operating temperature range: 0 degree C to + 75 degree C. Mating durability: 500 cycles, <0.75dB. 12 per pack

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires