Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FCM-19-2L | ORTRONICS

ORTRONICS | FCM-19-2L | Front Organizer, 3.5" H x 19" W

  • Réf. fabricant FCM-19-2L
  • PART #129707
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Front Organizer, 3.5" H x 19" W,Black, 1.75"W x3.75"D Vertical Rings,1.75"H x 3.75"D Horizontal Rings,24 Plastic Clips

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Manufactured out of steel and 24 plastic clips installed:Eliminates congestion around equipment and manages patch cables.
  • Maximum fill capacity using Category 6 cable is 73 patch cords:Sturdy and durable.
  • NO FEATURE LISTED:One combination organizer recomm
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires