Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FCM-19-4XL | ORTRONICS

ORTRONICS | FCM-19-4XL | Interbay Organizer, 4 RUs

  • Réf. fabricant FCM-19-4XL
  • PART #197683
Cable Management Type: RING DUCT
Cable Mgt Mounting: HORIZONTAL
Color: BLACK
Type: CABLE MANAGEMENT
Description

Interbay Organizer, Four Horizontal Distribution Rings, 6.50"H x 3.50"D, 4 Rack Units, 20.19"W x 7.00"H x 7.00"D, Black

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Provides organized management of patch cables horizontally:Eliminates congestion around equipment and manages cables.
  • Maximum ring fill capacity using Category 6 cable is 275 cables :Creates a solid cable path between racks(Ideal at the top of a standa rd
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires