Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FCM-670000 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | FCM-670000 | Optical Distribution Frames; FCM Product Line Fiber Termination Panel Frame Type: FMDF (Rear Load) Adapter Only Configuration 72 Ports

  • Réf. fabricant FCM-670000
  • PART #224653
Loaded: UNLOADED
Spliced Fibers: 72
Type: RACK MOUNT
Spécifications
  • Industry Standards.RoHS/ELV Compliance: RoHS compliant, ELV compliant
  • Mechanical Attachment.Configuration: Adapter Only
  • Industry Standards.Agency/Standard: GR-409 Compliant
  • Product Type Features.Product Type: Fiber Termination Panel
  • Termination Features.Mode: Single-mode
  • Dimensions.Height (mm [in]): 220.98 [8.700]
  • Product Type Features.Number of Ports: 72
  • Product Type Features.Product Line: FCM
  • Body Features.Width (mm [in]): 305.00 [12.007]
  • Product Type Features.Qty./Bag: 25
  • Dimensions.Depth (mm [in]): 584.20 [23.000]
  • Product Type Features.Frame Type: FMDF (Rear Load)
  • Configuration Features.Connector/Adapter Type #1: SC Ultra Polish
  • Configuration Features.Connector/Adapter Type #2: No Connector/Stub End
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires