Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FCP2146-3 | FIBER CONNECTIONS INC

FIBER CONNECTIONS INC | FCP2146-3 | 1 Fiber Jumper Simplex Single-mode LC/Pigtail 900 m 3MT

  • Réf. fabricant FCP2146-3
  • PART #443483
Connector Type: LC - PIGTAIL
Fiber Type: OS2
Length: 3 M : 9.84 FT.
Number of Fibers: 1 FIBER
Type: PIGTAIL
Description

Single-mode LC-Pigtail 900µm Simplex 3 meter Patch Cord

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires