Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FCW12SP | HUBBELL PREMISE WIRING

HUBBELL PREMISE WIRING | FCW12SP | Fiber, Wallmount Cab, 2Dr, Hlds 12 Fsp, 72P

  • Réf. fabricant FCW12SP
  • PART #204935
Connectorized Fibers: 72
Loaded: UNLOADED
Type: WALL-MOUNT
Description

Fiber Wall Mount Enclosure; Versatile Design for Remote Locations; double Door Partitioned Access with Top or Bottom Cable Entry. 16"H x 14"W x 6.50"D. Splice Tracy Capacity: (4) 10"; Hubbell FSP Adapter Capacity: 12. Material: 16ga cold rolled steel; Includes Technician Side Key Model FLOCK1; Finish: Durable Black Powder Coat

Spécifications
  • RoHS: Y
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires