Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FCZ-24-10BY | PANDUIT

PANDUIT | FCZ-24-10BY | Fiber Optic Cassette, OM4 50/125µm Multimode, Twelve LC Duplex To Two 24-Fiber Pre-terminated Male MPO Connectors, Method B, Pair Flipped

  • Réf. fabricant FCZ-24-10BY
  • PART #421777
Connector Type: LC - MPO
Fiber Type: OM4
Number of Fibers: 2 FIBER
Type: MODULES
Description

OM4 10Gig(TM) QuickNet(TM) Twelve LC duplex adapters to one male MPO* cassette insertion loss of 0.75 dB max. per fiber. Method B.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires