Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FD1-F4-4 | PELCO

PELCO | FD1-F4-4 | Dome Fixed Economy Indoor Camera, 12 V, NTSC, 3.6 mm Lens

  • Réf. fabricant FD1-F4-4
  • PART #495879
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 540 TV Lines
  • 0.2 Lux Sensitivity (No IR), Zero Lux (with IR)
  • Sony 1/3-Inch Super HAD CCD II 760H
  • NextChip Digital Signal Processor (DSP)
  • 2 Camera Options: - IR Illumination Day/Night Indoor Dome - Color Indoor Dome
  • Diversified Fixed or vari-focal Le(Ba
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires