Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FD2-DWV10-6 | PELCO

PELCO | FD2-DWV10-6 | Fixed Dome Camera: High Resolution, Indoor, 12/24 V, Day/Night, NTSC, 2.8-10.5 mm Lens

  • Réf. fabricant FD2-DWV10-6
  • PART #500500
Environment: INDOOR
Form Factor: DOME
PoE: NO
Position Type: FIXED
Signal Process: ANALOG
Caractéristiques
  • 650 TV Lines
  • 0.1 Lux Sensitivity (No IR), Zero Lux (with IR)
  • Sony 1/3-Inch Super HAD CCD II 960H Imager or Sony 1/3-Inch EXview HAD CCD II Imager (depending on model)
  • Digital Signal Processing (DSP)
  • 4 Camera Options: - Wide Dynamic Range (WDR) and DaNig
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires