Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FD2-P | PELCO

PELCO | FD2-P | FD2 Indoor Dome Pendant Adapter

  • Réf. fabricant FD2-P
  • PART #548865
Environment Type: INDOOR
Focal Length: FIXED
Mounting Type: PENDANT
Type: DOME
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Mounting Options Designed for FD Series Camera Systems
  • Indoor and Outdoor Installations Supported
  • Easy to Install
  • Pendant Options for All FD Series Models
  • Durable Aluminum Mount Construction
  • Compatible with Many Pelco Mounts
  • Smoked Dome Option for and FD5 Models
  • Mounts Prepackaged for On-Site Mount Selection for FD2 Series Cameras
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires