Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FD5-DWV10-6X | PELCO

PELCO | FD5-DWV10-6X | Dome Rugged Outdoor Camera - 650 TVL, WDR 12/24 V PAL 2.8-10.5 mm

  • Réf. fabricant FD5-DWV10-6X
  • PART #551215
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BULLET
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: NO
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 650 TV Lines
  • Sony 1/3-Inch EXview HAD CCD II Imager
  • Digital Signal Processing (DSP)
  • 5 Camera Options: - Infrared (IR) Illumination Day/Night High Resolution - True Day/Night High Resolution - Color High Resolution - Day/Night, Wide Dynamic Range (WDR) Lo
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires