Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FDC-SMH-3 | CORNING

CORNING | FDC-SMH-3 | 96-F RACK-MT SPLICE ENCLOSURE 19" 3U EMPTY - ADD 8 TRAYS

  • Réf. fabricant FDC-SMH-3
  • PART #135170
Connectorized Fibers: 96
Dimensions H x W x D (in./cm): 5.25" x 17" x 11" (13cm x 43cm x 28cm)
Fiber Capacity: 96 (8 trays)
Loaded: UNLOADED
Spliced Fibers: 96
Type: RACK MOUNT
Vendor No.: FDC-SMH-3
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires