Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FDP75C2N | VIDEOLARM

VIDEOLARM | FDP75C2N | 7 in. Outdoor IP ready pendant mount housing

  • Réf. fabricant FDP75C2N
  • PART #352820
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: PENDANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

IP Ready 7" Outdoor dome Housing w/pendant mount, clear polycarbonate dome, w/24 V AC input, heater/blower, for an IP Network PTZ camera, 120 to 24 V AC transformer; RoHS: Y

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Thermostatically controlled 12 V DC or 24 V AC heater and surge protection (outdoor models only)
  • Integrated wall mount standard; pendant mount available (1 pipe thread)
  • Universal mounting plate accepts most IP network and analog camera systems
  • Opticaly clear and durable polycarbonate lower dome
  • Durable engineered plastic top, 94V0 UV protected
  • IP66 rated
  • Accepts one PTZ or fixed camera MCL 7.5"
  • Includes 5-year warranty
  • PoE models available
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires