Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FDW75CF8N | VIDEOLARM

VIDEOLARM | FDW75CF8N | 7" OUTDOOR WALL MOUNT HOUSING FOR POE / POE PLUS MIDSPAN INCLUDED

  • Réf. fabricant FDW75CF8N
  • PART #515447
Duty Rating: MEDIUM
Environment Type: OUTDOOR
Focal Length: FIXED
Mounting Type: WALL
Type: MOUNT
Voltage/Current Type: POE
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires