Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FE285 CAM/ACC 716LH 1621010063 | SCHLAGE

SCHLAGE | FE285 CAM/ACC 716LH 1621010063 | FE285 CAM/ACC 716LH 1621010063TRIPLE OPT,RDCR STK,CAMELOTXACAGED BRONZE

  • Réf. fabricant FE285 CAM/ACC 716LH 1621010063
  • PART #CS106046
ANDI Grade: GRADE 3
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: FLAT LEVER WITH RETURN
Finish: AGED BRONZE - COMMERCIAL
Function: ENTRY WITH PUSHBUTTON
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: LEVER
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: HANDLESET
Sales Category: ENTRY HANDLE
Strike Type: SQUARE CORNER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires