Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FE285 PLY/ORB 626 16210 10063 | SCHLAGE

SCHLAGE | FE285 PLY/ORB 626 16210 10063 | FE285 PLY/ORB 626 16210 10063 TRIPLE OPT,RDCR STK,PLYMOUTH, ORBIT KNOB,626/US26D

  • Réf. fabricant FE285 PLY/ORB 626 16210 10063
  • PART #CS106045
ANDI Grade: GRADE 3
Backset - Inches: 2-3/4 OR 2-3/8
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Design: 2 PIECE HANDLESET
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ENTRY WITH PUSHBUTTON
Keyway: SCHLAGE C
Knob/Lever Type: KNOB
Latch Face: 6-WAY (SQUARE,ROUND AND DRIVE-IN)
Number of Cylinders: SINGLE CYLINDER
Packaging: BOXED
Product Type: HANDLESET
Sales Category: ENTRY HANDLE
Strike Type: SQUARE CORNER
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires