Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FE595 PLY/ELA 626 16211 10063 | SCHLAGE

SCHLAGE | FE595 PLY/ELA 626 16211 10063 | FE595 PLY/ELA 626 16211 10063 KEYPAD,ENT FLEXLOCK,19 USER,USPLYMOUTHXELAN,TRI OP

  • Réf. fabricant FE595 PLY/ELA 626 16211 10063
  • PART #CS396836
: -----
: 626
: BATTERY
: ENTRY
: FAILSEC
: INT
: PLYMOUTHxELAN
: SCH C
Cylinder Type: 5-PIN STD CYLINDER
Finish: US26D SATIN CHROME
Function: ENTRANCE
Grade: ANSI GRADE 2
Keyway: SCHLAGE C
Locking State: FAIL-SECURE (POWER TO UNLOCK)
Other: PUSHBUTTON, CARD OR BIO LOCK
Product Type: CYLINDRICAL PUSHBUTTON LOCK
Sales Category: ELECTRIC BAT OP CYL LOCK
Solenoid Duty: INTERMITTENT DUTY
UL Listing: UL LISTED
Voltage: BATTERY
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires