Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FE6362 | HIKVISION

HIKVISION | FE6362 | Network Camera, NTSC/PAL, Day/Night, 3072 x 2048 Resolution, F2.8 Fisheye 1.27 MM Lens, 128 GB, 12 VDC 6 Watt, PoE

  • Réf. fabricant FE6362 | DS-2CD6362F-I
  • PART #591694
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Dome Color: CLEAR
Environment: INDOOR
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: PAN-TILT ZOOM
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • 1/1.8 Inch Progressive Scan CMOS
  • Digital Wide Dynamic Range
  • Up to 15 Live View Display Modes
  • Up to 15 Meter IR Range
  • Built-In Microphone and Speaker
  • 2 Behavior Analyses, 1 Statistic
Infos techniques et normes

IEC 60068-2-75Eh/20J, EN 50102

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires