Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FE63C2V | HIKVISION

HIKVISION | FE63C2V | Network Camera, Day/Night, H.264/MJPEG, 4000 x 3072 Resolution, F2.4 Fisheye 1.98 MM Lens, 12 Watt, 12 VDC, PoE

  • Réf. fabricant FE63C2V | DS-2CD63C2F-IV
  • PART #709223
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: INDOOR
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 12 MEGAPIXELS
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Multiple Viewing Mode
  • Line Crossing and Intrusion Detection
  • Ceiling, Wall or Table Mount Modes
  • Up to 15 Meter IR Range
  • 360 Degree View Angle
  • Built-In Microphone and Speaker
  • Vandalproof
Infos techniques et normes

IEC 60068-275Eh/20J, EN 50102, IEEE 802.3af

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires