Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FEC2X2BL | PANDUIT

PANDUIT | FEC2X2BL | Fitting, End Cap, 2" x 2" (50mm x 50mm), Fiber-Duct, Black

  • Réf. fabricant FEC2X2BL
  • PART #227991
Components: FITTINGS
Finish: BLACK
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Description

Used for closing off open ends of the channel. No coupler required. Push-on installation.

Caractéristiques
  • Fittings include 5/16" assembly holes for fast mechanical fastening
  • Use with PANDUIT NR2WH-L or NR4BL-L Snap Rivets
  • For other standard colors replace suffix YL (Yellow) with OR (Orange) or BL (Black)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires