Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FEXTPS-48V | PELCO

PELCO | FEXTPS-48V | Fiber Extended Power Supply, CNGE2MCPoEM

  • Réf. fabricant FEXTPS-48V
  • PART #562105
Environment Type: INDOOR
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 48 VDC
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • FXTPS-48V: 48 V DC, 1.36 A, Power Supply Provides Power Over Ethernet (PoE) Power to Stand-Alone Units
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires