Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FF3H18MP | BELDEN

BELDEN | FF3H18MP | FX UHD Frames, OM3, MPO Up/Down, 18 Ports

  • Réf. fabricant FF3H18MP
  • PART #707151
Connector Type: OTHER - OTHER
Fiber Type: OM3
Number of Fibers: 12 FIBER
Type: MODULES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires