Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FF3U06LD | BELDEN

BELDEN | FF3U06LD | Modular Connectors - FXU FRAME, LC-DUPLEX, 12F, OM3

  • Réf. fabricant FF3U06LD
  • PART #387637
Connector Type: LC
Enclosure Type: FIBEREXPRESS
Fiber Count: 12
Description

FiberExpress Ultra Frame, Multimode 50um (OM3), LC-Duplex, 12-Fiber

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires