Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FF3U12LD | BELDEN

BELDEN | FF3U12LD | FiberExpress Ultra Frame, 24-Fibers OM3 LC-Duplex Aqua Adapters

  • Réf. fabricant FF3U12LD
  • PART #387032
Connector Type: LC
Enclosure Type: FIBEREXPRESS
Fiber Count: 24
Description

Suitable for FiberExpress Ultra Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room, Data Centers.

Includes: Dust Caps

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires