Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FFL-100 | VIAVI SOLUTIONS

VIAVI SOLUTIONS | FFL-100 | Visual fault locator, ruggedized, 2.5mm and 1.25mm

  • Réf. fabricant FFL-100
  • PART #441743
Connector Type: SC
Type: VISUAL FAULT FINDERS
Description

Visual Fault Locator, 2.5mm & 1.25mm (SM & MM)

Caractéristiques
  • Field-ruggedized visual fault locator is shock-resistant and durable
  • High powered laser (1 mW) for single-mode (> 7 km) and multimode (> 5 km) connectors
  • Continuous or Flash illumination
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires