Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FFSU12SB | BELDEN

BELDEN | FFSU12SB | FiberExpress Ultra Frame, 12-Fibers Single-mode SC Simplex/APC Green Adapters

  • Réf. fabricant FFSU12SB
  • PART #387641
Connector Type: SC SIMPLEX
Enclosure Type: FIBEREXPRESS
Fiber Count: 12
Description

Suitable for FiberExpress Ultra Solutions, Backbone, Telecommunications Room, Main Distribution Room, Data Centers.

Includes: Dust Caps

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires