Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FFZU06BB | BELDEN

BELDEN | FFZU06BB | FiberExpress Ultra Frame with 6 Blank Modules

  • Réf. fabricant FFZU06BB
  • PART #387640
Connector Type: BLANK
Enclosure Type: FIBEREXPRESS
Fiber Count: 6
Description

FiberExpress Ultra Frame, 6 Blanks

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires