Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FG3EI6S-A | PANDUIT

PANDUIT | FG3EI6S-A | Floor Guard, Flexible Vinyl Material, Use Over Carpet, Tile, and Concrete, Electric Ivory, 6 FT. Strips

  • Réf. fabricant FG3EI6S-A
  • PART #147586
Color: IVORY
Components: ACCESSORIES
Latching: NO
Length: 6'
Caractéristiques
  • Accessory to route cables over carpet, concrete, or tile to prevent tripping
  • Flexible vinyl material can be easily cut to specific lengths
  • Cables route through underside of product
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires