Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FGS-HDLB-4 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | FGS-HDLB-4 | Cable Raceway Ladder Rack Bracket Kit, 8.7" Width X 7.3" Height, Black, For 4" X 6" Raceway

  • Réf. fabricant FGS-HDLB-4
  • PART #402184
Components: SUPPORT SYSTEMS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • FiberGuide Products are Designed and Manufactured to Ensure Total Off-Frame Fiber Cable Protection
  • FiberGuide Maintains a Minimum Bend Radius Throughout the Entire System, Regardless the System Size
  • FiberGuide is an Optical Raceway System for Central Office, Mobile Switching Center and Data Center Applications
  • Engineers and Installers Can Benefit from the Large Suite of Available FiberGuide Design Tools
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires