Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FGS-HMEC-H | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | FGS-HMEC-H | FGS-HMEC-H: FGS 24" END CAP KIT

  • Réf. fabricant FGS-HMEC-H
  • PART #453421
Components: FITTINGS
Fiber Duct H x W: 2" X 2"
Finish: YELLOW
Material: PLASTIC
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Infos techniques et normes

Formally an ADC Krone part.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires