Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FH-SC20-8 | PELCO

PELCO | FH-SC20-8 | Fortified Series Solar Housing with NTSC C20-DW, Day/Night, Wide Dynamic Analog Camera, 3-8.5 mm IR Corrected Lens, 12 V DC Input

  • Réf. fabricant FH-SC20-8
  • PART #556893
Environment: OUTDOOR
Form Factor: BOX
Lens Type: VARI-FOCAL
PoE: YES
Position Type: FIXED
Resolution: 650 TVL
Signal Process: ANALOG
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Integrated Camera System including Enclosure, Lens, Camera, and Power Supply; all FH Series Camera Systems are Wired, Tested, and Certified
  • Temperature Range from -20 to 45C (-4 to 113F)
  • Active Dehumidifier
  • IK10 Mechanical Impact Resistance
  • Analoand IP Camera Models with Three Lens Options
  • Input Voltage 24 V AC
  • Optional Fiber Optic Media Converter for IP Camera Models
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires