Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FH2618A-1 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | FH2618A-1 | LIGHT DUTY PROPANE TORCH WITH HANDLE,HOSE,REGULATOR VALVE

  • Réf. fabricant FH2618A-1
  • PART #042932
Power Input: NONE
Product Type: HEAT GUN
Special Attribute 1: TEMPERATURE 73C
Tool Capacity: NONE
Voltage: NONE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires