Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FIBR-1-KITPRO-VFPM | FLUKE NETWORKS

FLUKE NETWORKS | FIBR-1-KITPRO-VFPM | Fiber OneShot PRO-SC-Kit with VisiFault & SimpliFiber Pro

  • Réf. fabricant FIBR-1-KITPRO-VFPM | 3946279
  • PART #441405
Connector Type: SC
Type: TESTKIT
Description

Fiber OneShot PRO-SC-Kit with VisiFault and SimpliFiber Pro- includes meter, SC adapter, UPC-UPC 2-meter patch cord, holster, case, 22-language quick reference guide on CD, manual and batteries plus the VisiFault Visual Fault Locator with 2.5 mm univer sal adapter and SimpliFiber Pro optical power meter and SC adapter



This part is discontinued by supplier. Use Anixter #711483 as suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires