Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FIBT-S3A-112 | BLONDER TONGUE

BLONDER TONGUE | FIBT-S3A-112 | Single-mode Fiber Transmitter, DFB Laser 110 Ch, 1000 MHz, +12 dbm Output, fc/apc Connector, Standalone

  • Réf. fabricant FIBT-S3A-112
  • PART #585311
Circuit Type: FIBER
Mount: STAND ALONE
Path: 1 WAY
Product Type: FIBER TRANSMITTER
Signal Format: DIGITAL
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires