Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FIST-GS-FLEX-17-50-S5027 | COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN)

COMMSCOPE (FORMERLY TE CONN) | FIST-GS-FLEX-17-50-S5027 | FLEXIBLE TUBING FOR USE WITH LOOSE TUBES 50MT FISTGSFLEX1750S5027

  • Réf. fabricant FIST-GS-FLEX-17-50-S5027
  • PART #367925
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PVC-BLACK POLYVINYLCHLORIDE, CONTAMINATING
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: NO
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires