Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FIT-S105-PRO | VIAVI SOLUTIONS

VIAVI SOLUTIONS | FIT-S105-PRO | Fiber essentials kit: 200/400x FBP probe, VFL, cleaning, carrier, with HP3-60-P4 display

  • Réf. fabricant FIT-S105-PRO
  • PART #416164
Type: TESTKIT
Description

The FIT-S105-PRO includes a handheld display with integrated power meter & 400X Patch Cord Module (FIT-HP3-60-P4), 200/400X Probe Microscope. FBPT Tips (SC & LC), FMAE Adapters (U25M & U12M), VFL, Bulkhead/PatchCord cleaning Tools (2.5mm & 1.25mm), Hands-

Caractéristiques
  • Complete inspection, cleaning, and test solution in one kit
  • Included utility boot holds all tools, keeping them within easy reach
  • Improve throughput over 100% vs. using discrete tools
Infos techniques et normes

both

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires