Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
FITF6X4 | PANDUIT

PANDUIT | FITF6X4 | Metal fitting attaches to end of channel or fitting to transition up to four pieces of solid 1.5" (38mm) inside diameter inner duct. Hardware is included for installation. Black color only.

  • Réf. fabricant FITF6X4
  • PART #FITF6X4
Components: SPILLOUTS / DOWNSPOUTS
Finish: BLACK
Material: STEEL
Type: CABLE ROUTING / WIRING DUCT
Caractéristiques
  • Spill-overs allow safe transition from horizontal to vertical runs
  • 2" (50.8mm) bend radius control
  • Transition to channel, slotted channel, and corrugated loom tubing
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires